Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.608 520608 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.125 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-550922-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 520.608 520608 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.125 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 35 A · ESKA Suchstring: 520.608 · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.125 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
125 mA
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
520608
Nennstrom:
0.125 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
35 A
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
ESKA Suchstring:
520.608
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050000181399, ESKA, 520.608, 520608, G-Schmelzeinsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,80*
2 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 1,13*
€ 1,81*
Lager 102
22
2
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,83*
1
€ 5,00*
ab € 1,19*
€ 1,90*
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1,229*
€ 1,959*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,103* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 3,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.