Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halogen Transformator AT70 12 V 20 - 70 W dimmbar mit Phasenabschnittdimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-550866-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AT70
EAN/GTIN:
     4016138140880
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Elektronik Transformator
Elektronik-Trafo
Elektronischer Transformator IP40, bis 70 VA

Geringe Abmessungen
Dimmbar
IP 40

Die ausgeklügelte Bauform beantwortet von selbst die Frage: Passt der Transformator problemlos durch die Öffnung der Decken-Einbauringe, und reicht der Platz darüber? Aufgrund der extrem flachen Ausführung und des geringen Durchmessers, werden Ihnen neben dem Deckeneinbau auch im Bereich der Möbel- und Vitrinenbeleuchtung vielfältige Möglichkeiten eröffnet.

Ausstattung:
Passend für Ausschnitte der Einbauleuchten · Dimmbar · Elektronische Kurzschluss- und Überlastsicherung.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 70 W · Ausgangsleistung (min.): 20 W · Ausgangsleistungs-Bereich: 20 - 70 W · Ausgangsspannung: 12 V · Dimmbar: Ja · Eingangsspannung: 230 V · Eingangsspannungs-Bereich: 230 V · Farbe: Weiß · Halogen-Transformator-Besonderheiten: dimmbar mit Phasenabschnittdimmer · Kurzschlussfest: Ja · Primärleitung: 20 cm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Ø: 53 mm · Prüfzeichen: VDE, MM et CE · Schutzart: IP40 · Sekundärleitungsart: 20 cm · Trafoart: Elektronisch · Transformator-Typ (Kategorisierung): Halogen Transformator

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 19,77*
€ 4,00*
ab € 14,04*
€ 20,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.