Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR105 Halogen Stecker-Transformator 12 V 20 - 105 W dimmbar mit Phasenabschnittdimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-550467-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PR105
EAN/GTIN:
     4016138080476
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
PR105 12 V 20 - 105 W dimmbar mit Phasenabschnittdimmer

Elektronischer Transformator für Feuchträume bis 105 VA

Ideal für Dusche und Bad!
Bauhöhe nur 21 mm

Aufgrund der extrem flachen Ausführung und des geringen Durchmessers, werden Ihnen neben dem Deckeneinbau auch im Bereich der Möbel- und Vitrinenbeleuchtung vielfältige Möglichkeiten eröffnet.

Ausstattung:
1,5 m Netzkabel mit Euro-Flachstecker · Elektronische Kurzschluss- und Überlastsicherung · Ideal für Dusche und Bad!

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 105 W · Ausgangsleistung (min.): 20 W · Ausgangsspannung: 12 V · Eingangsspannungs-Bereich: 230 V/AC · Halogen-Transformator-Besonderheiten: dimmbar mit Phasenabschnittdimmer · Herstellerfarbe: Schwarz · Kurzschlussfest: Ja · Primärleitung: 1,5 m Netzkabel mit Euro-Flachstecker · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 134 mm · Prüfzeichen: MM · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: II · Sekundärleitungsart: 20 cm · Trafoart: Elektronisch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 134 x 21 x 30 mm
Prüfzeichen:
MM
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
134 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Ausgangsleistungs-Bereich:
20 - 105 W
Schutzart:
IP65
Halogen-Transformator-Besonderheiten:
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
Ausgangsleistung (max.):
105 W
Ausgangsleistung (min.):
20 W
Ausgangsspannung:
12 V
Kurzschlussfest:
Ja
Trafoart:
Elektronisch
Primärleitung:
1|ツ|5 m Netzkabel mit Euro-Flachstecker
Sekundärleitungsart:
20 cm
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V/AC
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
Halogen Stecker-Transformator
Weitere Suchbegriffe: trafo primär 230v sekundär 12v, netztrafo, transformator prim 230v, PR105, Lampentrafos, Lampentrafo, Halogentrafo, lampentransformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,32*
€ 22,00*
6 Tage
86
€ 6,99*
ab € 33,38*
€ 45,45*
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 83,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.