Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halogen Stecker-Transformator PR60 12 V 20 - 60 W dimmbar mit Phasenabschnittdimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-550465-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PR60
EAN/GTIN:
     4016138080469
Suchbegriffe:
Elektronik Transformator
Elektronik-Trafo
Elektroniktransformator
elektronischer Trafo
Elektronischer Transformator für Feuchträume bis 60 VA

Ideal für Dusche und Bad
Bauhöhe nur 21 mm

Aufgrund der extrem flachen Ausführung und der geringen Abmessungen, werden Ihnen neben dem Deckeneinbau auch im Bereich der Möbel- und Vitrinenbeleuchtung vielfältige Möglichkeiten eröffnet.

Ausstattung:
1,5 m Netzkabel mit Euro-Flachstecker · Elektronische Kurzschluss- und Überlastsicherung.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 60 W · Ausgangsleistung (min.): 20 W · Ausgangsleistungs-Bereich: 20 - 60 W · Ausgangsspannung: 12 V · Eingangsspannung: 230 V · Eingangsspannungs-Bereich: 230 V/AC · Farbe: Schwarz · Halogen-Transformator-Besonderheiten: dimmbar mit Phasenabschnittdimmer · Kurzschlussfest: Ja · Primärleitung: 1,5 m Netzkabel mit Euro-Flachstecker · Produkt-Art: Halogen Stecker-Transformator · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 104 mm · Prüfzeichen: MM · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: II · Sekundärleitungsart: 20 cm · Trafoart: Elektronisch

Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, elektronik transformator, 9010131080469, PR60, Lampentrafos, Lampentrafo
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
€ 4,00*
ab € 14,77*
€ 19,62*
Lager 102
Frei Haus
ab € 21,82*
€ 24,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.