Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLSP 50MM "COOL", 12V 50W GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-550223-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  HALOGEN KLSP Ø 50 MM ""COOL"" 50 W
EAN:  4016138180633
Suchbegriffe:
GU5,3
Artikeltext: Halogenleuchtmittel, 12 V, 50 W, GU5.3 Strahlt die Hitze nach vorne! Ideal für Deckeneinbauleuchten! Durch eine hochwertige Spiegel-Beschichtung wird fast die gesamte Wärme nach vorne in die Leuchtrichtung reflektiert. Ausstattung: Strahlt die Hitze nach vorne! - Ideal für Deckeneinbauleuchten! Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V Farbe: Weiß Inhalt: 1 St. Lebensdauer: 3000 h Leistung: 50 W Sockel: GU 5.3. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: 2800 K, 50 W, 50 mm, Cool, GU 5,3, Halogen KLSP 50 mm Cool 50, KLSP 50MM "COOL", 12V 50W GU5.3, Sicherheitsglas
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,32*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG