Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W105 Halogen Transformator 12 V 20 - 105 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-550031-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W105
EAN/GTIN:
     4016138003888
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
W105 Halogen Transformator 12 V 20 - 105 W

Elektronischer Transformator bis 105 W

Ausgangsleistungs-Bereich: 20 - 105 W


Unser Tipp: Durch die geringe Bauhöhe läßt er sich fast unsichtbar in Schränke und Vitrinen verstecken. Die Stromleitungen schließen Sie mit Hilfe der abgedeckten Anschluss-Klemmen schnell und sicher an.

Ausstattung:
Elektronische Kurzschluss- und Überlastsicherung

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 105 W · Ausgangsleistung (min.): 20 W · Ausgangsspannung: 12 V · Dimmbar: Nein · Eingangsspannung (num): 230 V · Eingangsspannungs-Bereich: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Kurzschlussfest: Ja · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Prüfzeichen: MM · Trafoart: Elektronisch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 50 x 20 mm
Prüfzeichen:
MM
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Ausgangsleistungs-Bereich:
20 - 105 W
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Nein
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangsleistung (max.):
105 W
Ausgangsleistung (min.):
20 W
Ausgangsspannung:
12 V
Kurzschlussfest:
Ja
Trafoart:
Elektronisch
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V
Produkt-Art:
Halogen Transformator
Weitere Suchbegriffe: trafo primär 230v sekundär 12v, netztrafo, transformator prim 230v, W105, Lampentrafos, Lampentrafo, Halogentrafo, lampentransformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 11,65*
Lager 102
120
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 18,33*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,69*
€ 22,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.