Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T250 Halogen Transformator 12 V 75 - 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-550005-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     T250
EAN/GTIN:
     4016138016369
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
T250 Halogen Transformator 12 V 75 - 250 W

Elektronischer Transformator bis 250 W

Ausgangsleistungs-Bereich: 75 - 250 W


Unser Tipp: Durch die geringe Bauhöhe läßt er sich fast unsichtbar in Schränke und Vitrinen verstecken. Die Stromleitungen schließen Sie mit Hilfe der abgedeckten Anschluss-Klemmen schnell und sicher an.

Ausstattung:
Elektronische Kurzschluss- und Überlastsicherung · Temperaturabschaltung.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 250 W · Ausgangsleistung (min.): 75 W · Ausgangsspannung: 12 V · Dimmbar: Nein · Eingangsspannung (num): 230 V · Eingangsspannungs-Bereich: 230 V · Gewicht: 220 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kurzschlussfest: Ja · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Prüfzeichen: MM · Trafoart: Elektronischer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 205 x 49 x 39 mm
Prüfzeichen:
MM
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
Ausgangsleistungs-Bereich:
75 - 250 W
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Nein
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangsleistung (max.):
250 W
Ausgangsleistung (min.):
75 W
Ausgangsspannung:
12 V
Kurzschlussfest:
Ja
Trafoart:
Elektronischer
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Halogen Transformator
Weitere Suchbegriffe: trafo primär 230v sekundär 12v, netztrafo, transformator prim 230v, T250, Lampentrafos, Lampentrafo, Halogentrafo, lampentransformator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
134
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 24,27*
€ 4,00*
ab € 22,04*
€ 32,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.