Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00112603 Kleinröhrenlampe 220 V, 260 V 3 W, 5 W E14 Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-549121-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00112603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E14
Sockel E14
glühbirne sockel e14 3watt
Barthelme 00112603 Kleinröhrenlampe 220 V,260 V 3 W,5 W E14 Klar 1 St.

Kleinröhrenlampe

Klar
220 V,260 V
Sockel (Miniaturlampen): E14

Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 3 W,5 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 220 V,260 V · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Sockel (Miniaturlampen): E14

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 16 mm x 54 mm
Herstellerfarbe:
Klar
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
E14
Typ (Hersteller-Typ):
00112603
Nennspannung:
220 V | 260 V
Leistung:
3 W | 5 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14 5w, leuchtmittel e14, Barthelme, 00112603, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
184
1
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,91*
3
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.