Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 55604-100 55604-100 Dichtband tesamoll® Weiß (L x B) 6 m x 15 mm 6 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-548841-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55604-100
EAN/GTIN:
     4042448102706
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
tesamoll® Gummi-Profildichtung Classic

Weiß
(L x B) 6 m x 15 mm
Selbstklebend,UV-Beständig,Ozonbeständig,Witterungsbeständig

Technische Daten:
Dicke: 5 mm · Farbe: Weiß · Inhalt: 6 m · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend,UV-Beständig,Ozonbeständig,Witterungsbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Dichtband · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 6 m · Serie (Klebebänder): tesamoll® · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Trägermaterial: EPDM-Schaum · Typ (Hersteller-Typ): 55604-100

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend | UV-Beständig | Ozonbeständig | Witterungsbeständig
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesamoll®
Typ (Hersteller-Typ):
55604-100
Trägermaterial:
EPDM-Schaum
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Dicke:
5 mm
Produkt-Art:
Dichtband
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 4,18*
€ 4,77*
10
pro Rolle
€ 2,50*
ab € 4,28*
€ 4,89*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 6,45*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 5,87*
€ 6,47*
Lager 102
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 8,55*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,55*
€ 9,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,36*
€ 8,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,83*
€ 7,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 1,13834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1005148
ab € 11,96*
Zubehör
Schuller
30470
ab € 0,2956*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.