Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 05395-101 05395-101 Dichtband tesamoll® Braun (L x B) 10 m x 9 mm 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-548782-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05395-101
EAN/GTIN:
     4042448102225
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
tesamoll® Gummi-Profildichtung Classic

Braun
(L x B) 10 m x 9 mm
Selbstklebend,UV-Beständig,Ozonbeständig,Witterungsbeständig

Die selbstklebende, einfach anzubringende tesamoll® Classic P-Profil-Gummidichtung für Fenster und Türen ist aufgrund der hohen Qualität des Profil-Gummis extrem witterungsbeständig. Es ist leicht wieder entfernbar und überzeugt durch hohe UV- und Ozonbeständigkeit. Aufgrund des Hohlprofils ist es speziell für größere Spalten von 2 - 5 mm geeignet. Mit einer Haltbarkeit von 8 Jahren sorgt es für eine Energieersparnis von bis zu 35 %.

Technische Daten:
Dicke: 5.50 mm · Herstellerfarbe: Braun · Inhalt: 10 m · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend,UV-Beständig,Ozonbeständig,Witterungsbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 5.5 mm · Produkt-Art: Dichtband · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): tesamoll® · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Trägermaterial: EPDM-Schaum · Typ (Hersteller-Typ): 05395-101

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
9 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend | UV-Beständig | Ozonbeständig | Witterungsbeständig
Farbe:
braun
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesamoll®
Typ (Hersteller-Typ):
05395-101
Trägermaterial:
EPDM-Schaum
Materialstärke:
5.5 mm
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Dicke:
5.50 mm
Produkt-Art:
Dichtband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 9,00*
€ 9,83*
1
pro Rolle
€ 4,40*
ab € 9,73*
€ 11,38*
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 12,21*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 10,51*
€ 12,29*
Lager 102
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 14,51*
€ 17,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,42*
€ 20,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,51*
€ 16,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,451* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00100
ab € 8,98*
Ähnlich
tesa
05445-00101
ab € 8,25*
Ähnlich
tesa
56388-00000-12
ab € 5,15*
Ähnlich
tesa
05390-00101-00
ab € 6,05*
Ähnlich
tesa
05390-00100-00
ab € 6,35*
Ähnlich
tesa
57315-00000-01
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.