Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 05403-101 05403-101 Türdichtschiene tesamoll® COMFORt Braun (L x B) 1 m x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür-Dichtung 5403 braun bis 15mm Spalte
Tür-Dichtung 5403 braun bis 15mm Spalte
Tür-Dichtung 5403 braun bis 15mm Spalte
Tür-Dichtung 5403 braun bis 15mm Spalte
Artikel-Nr.:
     102-548690-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05403-101
EAN/GTIN:
     4042448116369
Suchbegriffe:
Abdichtungsschiene
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
Selbstklebende Türdichtung
tesamoll® STANDARD Türdichtschiene für Textilböden

Braun
(L x B) 1 m x 40 mm
Selbstklebend

Die langlebige, selbstklebende tesamoll® Türdichtschiene schützt vor Zugluft, Kälte, Staub und Lärm. Aktiver Niveauausgleich durch gefederte Bürstenaufhängung für Fliesen, Kacheln und andere unebene Böden. Die hochwertigen Borsten sichern perfekte Abdichtung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend · Produkt-Art: Türdichtschiene · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 1 m · Serie (Klebebänder): tesamoll® COMFORt · Typ (Hersteller-Typ): 05403-101

Hinweis:
Haltbarkeit: 6 Jahre
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
1 m
Produktabmessung, Breite:
40 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend
Farbe:
braun
Serie (Klebebänder):
tesamoll® COMFORt
Typ (Hersteller-Typ):
05403-101
Produkt-Art:
Türdichtschiene
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,40*
ab € 11,19*
€ 13,33*
1
€ 4,70*
ab € 11,23*
€ 13,37*
5
€ 4,90*
ab € 14,17*
€ 14,92*
1
€ 5,08*
ab € 13,13*
€ 15,53*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 19,16*
€ 23,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56388-00001-07
ab € 4,965*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 2,86*
Ähnlich
tesa
55740-00001-02
ab € 4,11*
Ähnlich
tesa
57540-12-01
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.