Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 05405-100 05405-100 Türdichtschiene tesamoll® COMFORt Weiß (L x B) 1 m x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-548630-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05405-100
EAN/GTIN:
     4042448116338
Suchbegriffe:
Abdichtungsschiene
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
Selbstklebende Türdichtung
tesamoll® COMFORT Türdichtschiene

Weiß
(L x B) 1 m x 40 mm
Selbstklebend

Die langlebige, selbstklebende tesamoll® Türdichtschiene schützt vor Zugluft, Kälte, Staub und Lärm. Aktiver Niveauausgleich durch gefederte Bürstenaufhängung für Fliesen, Kacheln und andere unebene Böden. Die hochwertigen Borsten sichern perfekte Abdichtung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend · Produkt-Art: Türdichtschiene · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 1 m · Serie (Klebebänder): tesamoll® COMFORt · Typ (Hersteller-Typ): 05405-100

Hinweis:
Haltbarkeit: 8 Jahre 548630-660
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
1 m
Produktabmessung, Breite:
40 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend
Farbe:
weiß
Serie (Klebebänder):
tesamoll® COMFORt
Typ (Hersteller-Typ):
05405-100
Produkt-Art:
Türdichtschiene
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 1,00*
ab € 18,83*
€ 19,87*
1
€ 4,40*
ab € 18,38*
€ 21,39*
1
€ 4,00*
ab € 18,84*
€ 21,63*
1
€ 3,90*
ab € 18,78*
€ 22,29*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 20,64*
€ 26,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55740-00001-02
ab € 4,12*
Ähnlich
Beiersdorf
55510-00003
ab € 1,19*
Ähnlich
tesa
05405-101
ab € 18,53*
Ähnlich
tesa
05405-102
ab € 19,25*
Ähnlich
tesa
56343-00035-02
ab € 3,54*
Ähnlich
tesa
58055-04-03
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.