Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 05686-18 05686-18 Verlegeband Orange (L x B) 10 m x 50 mm 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-548549-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05686-18
EAN/GTIN:
     4042448388520
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® Verlegeband extra stark

Orange
(L x B) 10 m x 50 mm
Extra stark klebend,Von Hand abreißbar,Doppelseitig klebend

Das extra stark klebende tesa® Verlegeband ist für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet. Ideal für stark beanspruchte Untergründe wie z.B. überdachte Außenbereiche. Geeignet für alle Teppiche und PVC Beläge. Extra stark und beidseiting klebend. Auch für Feuchträume und Fußbodenheizung geeignet

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Orange · Inhalt: 10 m · Klebeband-Besonderheiten: Extra stark klebend,Von Hand abreißbar,Doppelseitig klebend · Produkt-Art: Verlegeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Typ (Hersteller-Typ): 05686-18

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Extra stark klebend | Von Hand abreißbar | Doppelseitig klebend
Farbe:
orange
Typ (Hersteller-Typ):
05686-18
Produkt-Art:
Verlegeband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,84*
€ 4,51*
6
pro Rolle
€ 4,70*
ab € 4,14*
€ 4,81*
6
pro Rolle
€ 5,20*
ab € 4,39*
€ 5,08*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 5,26*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,34*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05696-00010
ab € 8,37*
Ähnlich
tesa
05681-18
ab € 2,33*
Ähnlich
tesa
05696-00010-11
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.