Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 85160 Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Schwarz Anzahl Kanäle: 4 865 mm Inhalt: 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-548378-BP
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85160
EAN/GTIN:
     4016138699678
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 85160 Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Schwarz Anzahl Kanäle: 4 865 mm Inhalt: 1 St.

DEFENDER® OFFICE Kabelbrücke mit 4 Kanälen in Schwarz

Farbe: Schwarz
Kanäle: 4
Rutschfeste, ultraflache Kabelbrücke aus schwarzem, recyclebarem TPU (thermoplastischem Polyurethan) für Innenräume
Brandschutzklasse B2 (DIN 4102), DEKRA-zertifiziert (DIN 31000, EN 61537)
Beständig gegen Öl, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln
Zuverlässiger Kabel- und Personenschutz

Die Kabelbrücke erfüllt alle Erwartungen und Vorschriften für den professionellen Kabelschutz. Einfach zuschneidbar und mit den Biegungen auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassbar. Kann dank der vorgebohrten Löcher kann die Brücke einfach angeschraubt werden. Die glatte Unterseite ermöglicht auch ein Ankleben. Anwendungen: Büros, Hallen, Messen etc.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Belastbarkeit: Fußgänger · Bestückung: von oben · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbrücken-Besonderheiten: Ölbeständig,Benzinbeständig,Lösungsmittelbeständig (kurzfristiger Kontakt) · Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) · Passend für Kabelbrücken: Kabelbrücke DEFENDER® OFFICE · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 865 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 2 x 10 x 10 mm/2 x 12 x 12 mm · Gewicht: 1.1 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 865 x 125 x 20 mm
Anzahl Kanäle:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
865 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
DEFENDER by Adam Hall
Bestückung:
von oben
Kabelbrücken-Besonderheiten:
Ölbeständig | Benzinbeständig | Lösungsmittelbeständig (kurzfristiger Kontakt)
Farbe:
schwarz
Passend für Kabelbrücken:
Kabelbrücke DEFENDER® OFFICE
Belastbarkeit:
Fußgänger
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Herst.-Teilenr.:
85160
Typ (Hersteller-Typ):
Defender
Einsatzbereich:
Innen
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelbrücke adam hall, 4049521113895, DEFENDER by Adam Hall, 85160, Defender, Kabelsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,48*
€ 49,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,84*
€ 49,42*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 44,75*
€ 59,62*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 49,95*
€ 65,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,53*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 136,77*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,53*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,62*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 90,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,58*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,20*
Ähnlich
Urbanus
ab € 150,66*
Ähnlich
Schake
ab € 193,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 180,96*
Ähnlich
Urbanus
ab € 138,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.