Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 111-03260 T30R-W-BK-C1 Kabelbinder 150 mm 3.50 mm Schwarz Witterungsstabil 100 St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-548156-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03260
EAN/GTIN:
     4031026104874
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
HellermannTyton 111-03260 T30R-W-BK-C1 Kabelbinder 150 mm 3.50 mm Schwarz Witterungsstabil 100 St.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 35 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: Witterungsstabil · Kabelbinder-Breite: 3.50 mm · Kabelbinder-Länge: 150 mm · Material: Polyamid 6.6 · Maßangaben: (L x W) 150 x 3.5 mm · Mindest-Haltekraft: 135 N · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x W) 150 x 3.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Maßangaben:
(L x W) 150 x 3.5 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
Witterungsstabil
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
111-03260
Typ (Hersteller-Typ):
T30R-W-BK-C1
Kabelbinder-Länge:
150 mm
Kabelbinder-Breite:
3.50 mm
Mindest-Haltekraft:
135 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
35 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, 111-03260, T30R-W-BK-C1, 550-441, T30R
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 5,46*
ab € 2,28*
€ 3,39*
24 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 6,99*
ab € 2,29*
€ 3,41*
7 Tage
360
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 2,30*
€ 3,42*
1 Tag
90
1
pro Satz
€ 6,40*
ab € 2,458*
€ 3,678*
Lager 102
123
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 12,43*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,43*
€ 14,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,30*
€ 13,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,94*
€ 13,02
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 10,80*
€ 12,85
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 9,15*
€ 10,89
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 9,10*
€ 10,83
pro Satz
ab 250000 Sätze
€ 8,19*
€ 9,75
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0819* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 842,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 235,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.