Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABELBINDER 7,6X360 (100 ST.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-547891-BP
Hersteller:  Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:  T150R-N66-NA-C1
EAN:  4031026106526
Artikeltext: Kabelbinder innenverzahnt T-Serie Halogenfrei Die Kabelbinder bestehen komplett aus Kunststoff, wodurch sie gut recyclebar sind. Die Innenverzahnung auf dem Band garantiert einen sicheren Halt am Bündelgut. Die Kabelbinder können einfach von Hand oder für eine prozesssichere Anwendung mit einem Werkzeug verarbeitet werden. Das leicht abgewinkelte Bandende ermöglicht ein bequemes Einführen des Bandes in den Kopf.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 365 mm x 7.6 mm Bündel-Ø: 100 mm Farbe: Natur Länge: 365 mm Material: PA66 Mindest-Haltekraft: 670 N Typ: T150R(H). Lieferumfang: . 100 Pckg. Systemvoraussetzungen: Anwendungen: Für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.. RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > Kabel-Zubehör > Kabel-Befestigung
Weitere Suchbegriffe: KABELBINDER 7,6X360 (100 ST.)
Angebote (4)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
5 Tage
1
pro Stück
€ 5,84*
€ 0,1848*
12 Tage
2000
pro Stück
€ 9,40*
€ 0,2274*
Conrad
1
pro Paket
€ 4,16*
€ 19,16*
2 Tage
1
pro Paket
€ 8,00*
€ 28,27*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hellermann Tyton
115-40200
€ 16,66*
€ 19,83
Ähnlich
Hellermann Tyton
115-11349
€ 45,51*
€ 54,16
Ähnlich
Rittal
2597000
€ 10,57*
€ 12,58
Ähnlich
Hellermann Tyton
111-12429
€ 22,19*
€ 26,41
Ähnlich
Hellermann Tyton
111-12619
€ 27,59*
€ 32,83
Ähnlich
Hellermann Tyton
111-12660
€ 33,09*
€ 39,38
Ähnlich
Hellermann Tyton
111-15460
€ 16,89*
€ 20,10
Ähnlich
Hellermann Tyton
111-15619
€ 13,14*
€ 15,64
Ähnlich
Hellermann Tyton
111-14819
€ 0,19*
€ 0,23
Ähnlich
Hellermann Tyton
111-15060
€ 22,16*
€ 26,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG