Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Stahl-Kegelrad Modul-Typ: 0.5 Anzahl Zähne: 20, 40 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-547233-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     KRS S 0,5 20/40
EAN/GTIN:
     4016138832938
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad stahl modul 0,5
Reely Stahl-Kegelrad Modul-Typ: 0.5 Anzahl Zähne: 20,40 1 Paar

Stahl-Kegelräder

1 Paar

Hergestellt im Schlagzahnfräsverfahren

Ausstattung:
Achswinkel 90°
Nicht gehärtet

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 20,40 · Modul-Typ: 0.5 · Untersetzung: 2:1

Systemvoraussetzungen:
Die Kegelräder laufen nur paarweise im angegebenen Übersetzungsverhältnis.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
20 | 40
Untersetzung:
2:1
Modul-Typ:
0.5
Produkt-Art:
Stahl-Kegelrad
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 0,5, kegelrad 2:1, Reely, KRS S 0, 5 20/40
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 20,71*
€ 31,74*
Lager 102
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,07*
€ 31,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,88*
€ 52,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,75*
€ 37,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,84*
€ 33,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,38*
€ 31,39
pro Paar
ab 25 Paar
€ 26,17*
€ 31,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.