Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABELBINDER-SET GR. 300X3,6 MM (50 ST)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-546633-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  546633-BP
EAN:  4016138362992
Artikeltext: Kabelbinder phosphoreszierend Die lichtspeichernden Farbpigmente sorgen bei ausreichender Bestrahlung durch eine Lichtquelle für einenNachleuchteffekt. Die Reaktivierung ist praktisch unbegrenzt, sofern keine mechanische oder chemische Beschädigung erfolgt.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 300 mm x 2.5 mm Breite: 2.5 mm Bündel-Ø: 50 mm Farbe: Grün (langnachleuchtend) Inhalt: 50 St. Länge: 300 mm Material: Polyamid 6.6. Lieferumfang: . 50 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 08 - Kabel / Leitungen > Kabel-Zubehör > Kabel-Befestigung
Weitere Suchbegriffe: KABELBINDER-SET GR. 300X3,6 MM (50 ST)
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG