Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-546499-BP Herst.-Nr.: F101-25-300-5 EAN/GTIN: 7640108880161 |
| |
|
| | |
| FASTECH® F101-25-300-5 Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 300 mm x 25 mm Schwarz,Rot 5 St.
Klettband mit Rückschlaufverschluss
100% Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 500 mal öffnen und schließen
FAST-VSTRAPS Dieser Rückschlaufverschluss mit Öse aus Polyamid erlaubt eine wirkungsvolle Fixierung und eine sehr hohe Zugfestigkeit.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Klett-Eigenschaft: mit Gurt · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Temperatur (max.): +140 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Abmessungen: | (L x B) 300 mm x 25 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | FASTECH® | Farbe: | schwarz | rot | Klett-Eigenschaft: | mit Gurt | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herst.-Teilenr.: | F101-25-300-5 | Typ (Hersteller-Typ): | F101-25-300-5 | Temperatur (max.): | +140 °C | Produkt-Art: | Klettband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klettband fastech schwarz, klett band, klettband schwarz, FASTECH®, F101-25-300-5, Klett |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 15,92* | € 22,17* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,00* | € 22,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 26,30* | € 34,51* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 35,01* | € 45,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,20* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|