Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 212-0013-000 Spreizniete Loch-Ø 7 mm Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-546478-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     212-0013-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
spreizniete
PB Fastener 212-0013-000 Spreizniete Loch-Ø 7 mm Natur 1 St.

Spreizmutter

Zur schnellen und rationellen Verbindung von zwei oder mehreren Platten. Sie schützen gegen elektrolytische Korrosion und verhindern Kontaktbildung zwischen Metallschraube und Platte. Ihre Spannkraft verleiht der Baugruppe eine extrem hohe Steifigkeit und Scherfestigkeit.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Natur · Loch-Ø: 7 mm · Material: Polyamid · Plattenstärke (max.): 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
PB Fastener
Material:
Polyamid
Typ (Hersteller-Typ):
212-0013-000
Loch-Ø:
7 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 212-0013-000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1021*
Lager 102
327
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1509*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 181,81*
€ 216,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1509*
€ 0,1796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1318*
€ 0,1568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1138*
€ 0,1354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1056*
€ 0,1257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,527* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.