Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PB Fastener 100504 Gewindepuffer Außengewinde M6 Höhe 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-546370-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     100504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
100504
Gehäusezubehör
Schwingelemente
Gewindepuffer

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Außen-/Außengewinde · Außen-Durchmesser: 20 mm · Außengewinde: M6 · Farbe: Schwarz · Gewinde-Länge: 18 mm · Inhalt: 1 St. · Material: Kautschuk,Stahl · Produkt-Art: Gewindepuffer · Produktabmessung, Höhe: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
1c. Marke:
PB Fastener
Außengewinde:
M6
Material:
Kautschuk | Stahl
Ausführung (allgemein):
Außen-/Außengewinde
Außen-Durchmesser:
20 mm
Gewinde-Länge:
18 mm
Produkt-Art:
Gewindepuffer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,40*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.