Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 594-91104 TAG137LA4-1104-WHCL Kabel-Etikett Helatag 31.75 x 22.80 mm Farbe Beschriftungsfeld: Weiß Anzah


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-546331-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     594-91104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
HellermannTyton 594-91104 TAG137LA4-1104-WHCL Kabel-Etikett Helatag 31.75 x 22.80 mm Farbe Beschriftungsfeld: Weiß Anzahl Etiketten: 24

Helatag® Etiketten für Laserdrucker mit Schutzlaminat

Bedruckung sofort wischfest und gestochen scharf
Polyesteretiketten

Helatag® Etiketten für Laserdrucker sind aus hochwertigen Materialien in Industriequalität gefertigt. Bedruckt werden sie mit handelsüblichen Laserdruckern.
Anwendungen:
Aufgrund des hochwertigen Polyestermaterials sind diese Etiketten besonders geeignet für die selbstlaminierende Ader- und Kabelkennzeichnung. Die Schutzfolie schützt wirkungsvoll vor Abrieb oder Verschmutzung der Etiketten.

Technische Daten:
Anzahl Etiketten: 24 · Beschriftungsflächen-Breite: 22.80 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 31.75 mm · Etiketten je Blatt: 24 · Farbe Beschriftungsfeld: Weiß · Herstellerfarbe: Weiß,Transparent · Kabel-Etiketten-Besonderheiten: hitzebeständig,mit Schutzlaminat,beständig gegen Öle,beständig gegen Wasser,beständig gegen Lösungsmittel · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 31.75 mm · Produktabmessung, Länge: 67.70 mm · Serie (Etikettenhersteller): Helatag · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anwendungen: Selbstlaminierende Ader- und Kabelmarkierung, auch für Flachbandkabel geeignet · Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Alkohol, Benzin, Reinigungslösungen, Butanol, Äthyl- und Butylcellosolve-Lösungsmittel, Batteriesäure.

Lieferumfang:
24 Etiketten auf 1 DIN A4 Blatt

Hinweis:
Die Demoversion und Updates der Etikettenvoreinstellungen von Tagprint PRO 1.0 gibt es online in der Downloadzone von Hellermann Tyton.
Die Bedruckung ist sofort wischfest und gestochen scharf
Polyesteretiketten
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Blatt
Herstellerfarbe:
Weiß | Transparent
Produktabmessung, Länge:
67.70 mm
Produktabmessung, Breite:
31.75 mm
Beschriftungsfläche:
31.75 x 22.80 mm
Marke:
HellermannTyton
Anzahl Etiketten:
24
Kabel-Etiketten-Besonderheiten:
hitzebeständig | mit Schutzlaminat | beständig gegen Öle | beständig gegen Wasser | beständig gegen Lösungsmittel
Farbe Beschriftungsfeld:
Weiß
Farbe:
weiß | transparent
Material:
Polyester
Serie (Etikettenhersteller):
Helatag
Herst.-Teilenr.:
594-91104
Typ (Hersteller-Typ):
TAG137LA4-1104-WHCL
Beschriftungsflächen-Länge:
31.75 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
22.80 mm
Etiketten je Blatt:
24
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+150 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabel-Etikett
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
42
pro Blatt
€ 7,90*
ab € 5,77381*
€ 7,07381*
26 Tage
nicht lagernd
42
pro Blatt
€ 4,95*
ab € 6,36167*
€ 7,78167*
42
pro Blatt
€ 5,90*
ab € 5,97024*
€ 7,80596*
23 Tage
nicht lagernd
42
pro Blatt
€ 5,80*
ab € 6,52739*
€ 7,93739*
Lager 102
105
1
pro Blatt
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 9,85*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 9,85*
€ 11,72
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 9,81*
€ 11,67
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 9,40*
€ 11,19
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 9,01*
€ 10,72
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 8,44*
€ 10,04
pro Blatt
ab 25 Blätter
€ 8,30*
€ 9,88
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 8,19*
€ 9,75
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 8,00*
€ 9,52
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 6,70*
€ 7,97
pro Blatt
1 Blatt enthält 24 Etiketten (ab € 0,27917* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.