Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 594-41104 TAG132LA4-1104-WHCL Kabel-Etikett Helatag 20.32 x 12.70 mm Farbe Beschriftungsfeld: Weiß Anzah


Menge:  Etikett  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-546319-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     594-41104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
HellermannTyton 594-41104 TAG132LA4-1104-WHCL Kabel-Etikett Helatag 20.32 x 12.70 mm Farbe Beschriftungsfeld: Weiß Anzahl Etiketten: 63

Helatag® Etiketten für Laserdrucker mit Schutzlaminat

Bedruckung sofort wischfest und gestochen scharf
Polyesteretiketten

Helatag® Etiketten für Laserdrucker sind aus hochwertigen Materialien in Industriequalität gefertigt. Bedruckt werden sie mit handelsüblichen Laserdruckern.
Anwendungen:
Aufgrund des hochwertigen Polyestermaterials sind diese Etiketten besonders geeignet für die selbstlaminierende Ader- und Kabelkennzeichnung. Die Schutzfolie schützt wirkungsvoll vor Abrieb oder Verschmutzung der Etiketten.

Technische Daten:
Anzahl Etiketten: 63 · Beschriftungsflächen-Breite: 12.70 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 20.32 mm · Etiketten je Blatt: 63 · Farbe Beschriftungsfeld: Weiß · Herstellerfarbe: Weiß,Transparent · Kabel-Etiketten-Besonderheiten: hitzebeständig,mit Schutzlaminat,beständig gegen Öle,beständig gegen Wasser,beständig gegen Lösungsmittel · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 20.32 mm · Produktabmessung, Länge: 36.50 mm · Serie (Etikettenhersteller): Helatag · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anwendungen: Selbstlaminierende Ader- und Kabelmarkierung, auch für Flachbandkabel geeignet · Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Alkohol, Benzin, Reinigungslösungen, Butanol, Äthyl- und Butylcellosolve-Lösungsmittel, Batteriesäure.

Lieferumfang:
63 Etiketten auf 1 DIN A4 Blatt

Hinweis:
Die Demoversion und Updates der Etikettenvoreinstellungen von Tagprint PRO 1.0 gibt es online in der Downloadzone von Hellermann Tyton.
Die Bedruckung ist sofort wischfest und gestochen scharf
Polyesteretiketten
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Blatt
Herstellerfarbe:
Weiß | Transparent
Produktabmessung, Länge:
36.50 mm
Produktabmessung, Breite:
20.32 mm
Beschriftungsfläche:
20.32 x 12.70 mm
Marke:
HellermannTyton
Anzahl Etiketten:
63
Kabel-Etiketten-Besonderheiten:
hitzebeständig | mit Schutzlaminat | beständig gegen Öle | beständig gegen Wasser | beständig gegen Lösungsmittel
Farbe Beschriftungsfeld:
Weiß
Farbe:
weiß | transparent
Material:
Polyester
Serie (Etikettenhersteller):
Helatag
Herst.-Teilenr.:
594-41104
Typ (Hersteller-Typ):
TAG132LA4-1104-WHCL
Beschriftungsflächen-Länge:
20.32 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
12.70 mm
Etiketten je Blatt:
63
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+150 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabel-Etikett
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
33705
63
pro Etikett
Frei Haus
ab € 0,0998*
€ 0,15386*
24 Tage
unbekannt
40
pro Blatt
€ 6,99*
ab € 3,493*
€ 5,093*
40
pro Blatt
Frei Haus
ab € 5,33825*
€ 7,54825*
23 Tage
nicht lagernd
40
pro Blatt
€ 7,90*
ab € 5,39775*
€ 7,60775*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 10,13*
Menge:  Etikett  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 63 Etiketten
€ 0,15386*
€ 0,18309
pro Etikett
ab 100,001 Etiketten
€ 0,14736*
€ 0,17536
pro Etikett
ab 500 Etiketten
€ 0,13786*
€ 0,16405
pro Etikett
ab 1000 Etiketten
€ 0,13156*
€ 0,15656
pro Etikett
ab 1575 Etiketten
€ 0,12915*
€ 0,15369
pro Etikett
ab 3150 Etiketten
€ 0,12758*
€ 0,15182
pro Etikett
ab 6300 Etiketten
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Etikett
ab 2500000 Etiketten
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Etikett
Bestellungen nur in Vielfachen von 63 Etiketten
Mindestbestellmenge: 63 Etiketten ( entspricht € 9,69318* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.