Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener SWZ-03 Spreizniete Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545899-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     SWZ-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Setzwerkzeug
Setzwerkzeug für Spreiznieten
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
PB Fastener SWZ-03 Spreizniete Grün 1 St.

Setzwerkzeug

Passendes Werkzeug für Spreiznieten - Rivets,

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Material: Kunststoff

Hinweis:
Die Führungshülse auf den Rivet-Stift setzen. Das Werkzeug mit der Hand vollständig durchdrücken. Dabei wird der Stift in den Rivet getrieben.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
PB Fastener
Farbe:
grün
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
SWZ-03
Produkt-Art:
Spreizniete
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: pb fastener spreizniete, spreizniete, PB Fastener, SWZ-03
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,84*
€ 82,94*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 64,54*
€ 82,95*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 123,38*
€ 149,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.