Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 305 305B5066 Verpackungsklebeband Scotch® 305 Hellbraun (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545889-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     305B5066
EAN/GTIN:
     8021684466465
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch 305 305B5066 Verpackungsklebeband Scotch® 305 Hellbraun (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.

Scotch® Verpackungsklebeband 305

Hellbraun
(L x B) 66 m x 50 mm
Hohe Scherfestigkeit,UV-Beständig

Standard-Verpackungsklebeband für leichte Kartons. Geräuscharm. Es eignet sich auch für einen Kartonverschluß bei niedrigen Temperaturen und für Anwendungen im Außenbereich.

Technische Daten:
Dicke: 0.043 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Scherfestigkeit,UV-Beständig · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.043 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 368 N/100 mm · Serie (Klebebänder): Scotch® 305 · Trägermaterial (Details): Polypropylenfolie · Weitere technische Daten: Klebstoff: Acrylat-Dispersion

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Scotch
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Scherfestigkeit | UV-Beständig
Farbe:
braun
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
Scotch® 305
Typ (Hersteller-Typ):
305
Trägermaterial (Details):
Polypropylenfolie
Materialstärke:
0.043 mm
Reißkraft:
368 N/100 mm
Dicke:
0.043 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,36*
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,85038*
€ 2,44038*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,62*
€ 2,56*
10 Tage
432
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 2,89*
Lager 102
264
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.