Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8954 89542550 Filament-Klebeband Tartan™ 8954 Hellbraun (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545832-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89542550
EAN/GTIN:
     8021684618376
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
3M 8954 89542550 Filament-Klebeband Tartan™ 8954 Hellbraun (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.

Filament-Klebeband Tartan™

Hellbraun
(L x B) 50 m x 25 mm
Glasfaserverstärkt,Hohe Reißfestigkeit,Feuchtigkeitsbeständig,Lösungsmittelfrei

Technische Daten:
Dicke: 0.125 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Klebeband-Besonderheiten: Glasfaserverstärkt,Hohe Reißfestigkeit,Feuchtigkeitsbeständig,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.125 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 135 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Tartan™ 8954 · Trägermaterial (Details): Polypropylenfolie · Weitere technische Daten: Verstärkung: Kreuzgewebte Glasfasern

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Glasfaserverstärkt | Hohe Reißfestigkeit | Feuchtigkeitsbeständig | Lösungsmittelfrei
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
Tartan™ 8954
Typ (Hersteller-Typ):
8954
Trägermaterial (Details):
Polypropylenfolie
Materialstärke:
0.125 mm
Reißkraft:
135 N/10 mm
Dicke:
0.125 mm
Produkt-Art:
Filament-Klebeband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
270
1
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,35*
1 Tag
72
72
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,37*
1
€ 8,95*
ab € 2,98*
€ 4,48*
36
€ 4,90*
ab € 3,50*
€ 4,49*
Lager 102
76
1
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1046* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.