Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8953 89532550 Filament-Klebeband Tartan™ 8953 Transparent (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545777-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89532550
EAN/GTIN:
     8021684618314
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
3M 8953 89532550 Filament-Klebeband Tartan™ 8953 Transparent (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.

Filament-Klebeband Tartan™

Transparent
(L x B) 50 m x 25 mm
Glasfaserverstärkt,Hohe Reißfestigkeit,Feuchtigkeitsbeständig,Lösungsmittelfrei

Technische Daten:
Dicke: 0.1 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Glasfaserverstärkt,Hohe Reißfestigkeit,Feuchtigkeitsbeständig,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.1 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 250 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Tartan™ 8953 · Trägermaterial (Details): Bi-axial gereckter Polypropylenfilm · Weitere technische Daten: Verstärkung: Glasfasern

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Glasfaserverstärkt | Hohe Reißfestigkeit | Feuchtigkeitsbeständig | Lösungsmittelfrei
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
Tartan™ 8953
Typ (Hersteller-Typ):
8953
Trägermaterial (Details):
Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Materialstärke:
0.1 mm
Reißkraft:
250 N/10 mm
Dicke:
0.1 mm
Produkt-Art:
Filament-Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 4,94*
1
€ 5,50*
ab € 2,75*
€ 4,95*
Lager 102
141
1
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 6,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.