Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8953 89531950 Filament-Klebeband Tartan™ 8953 Hellbraun (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545759-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89531950
EAN/GTIN:
     8021684618253
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
3M 8953 89531950 Filament-Klebeband Tartan™ 8953 Hellbraun (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.

Filament-Klebeband Tartan™

Hellbraun
(L x B) 50 m x 19 mm
Glasfaserverstärkt,Hohe Reißfestigkeit,Feuchtigkeitsbeständig,Lösungsmittelfrei

Längsverstärktes Standard-Filamentklebeband. Das Klebeband wird unter anderem zur Palettensicherung, zum Bündeln von Produkten, zum Verschließen und Verstärken von Kartonagen verwendet.Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist.

Technische Daten:
Dicke: 0.1 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Klebeband-Besonderheiten: Glasfaserverstärkt,Hohe Reißfestigkeit,Feuchtigkeitsbeständig,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.1 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 250 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Tartan™ 8953 · Trägermaterial (Details): Bi-axial gereckter Polypropylenfilm · Weitere technische Daten: Verstärkung: Glasfasern

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Glasfaserverstärkt | Hohe Reißfestigkeit | Feuchtigkeitsbeständig | Lösungsmittelfrei
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
Tartan™ 8953
Typ (Hersteller-Typ):
8953
Trägermaterial (Details):
Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Materialstärke:
0.1 mm
Reißkraft:
250 N/10 mm
Dicke:
0.1 mm
Produkt-Art:
Filament-Klebeband
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 2,65*
3
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 3,14*
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,57*
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,57*
Lager 102
205
1
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.