Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HB5-ST-WC Haltebügel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-545739-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
HellermannTyton HB5-ST-WC Haltebügel 1 St.

Haltebügel HB5

Die aus Stahl bestehenden Haltebügel und Befestigungsclips werden zur Befestigung von bzw. auf Tragschienen eingesetzt. Werden Tragschienen im unteren Schaltschrankbereich montiert, kommt der Haltebügel zum Einsatz. Dieser ermöglicht eine abgewinkelte Montage, um die Sicht auf die Bauelemente zu erleichtern. Für die Befestigung von Verdrahtungskanälen und anderen Bauteilen sind auch der Befestigungclip DINCLIP FM4 oder der Befestigungsblock DINBLOK3 aus dem IBOCO-Verdrahtungskanal-Programm geeignet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Chrom · Material: Stahlblech · Weitere technische Daten: Farbe: Weiß Chromatiert (WC)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Chrom
Marke:
HellermannTyton
Farbe:
grau
Material:
Stahlblech
Typ (Hersteller-Typ):
HB5-ST-WC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Haltebügel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050000178573, HellermannTyton, 181-47501, HB5-ST-WC, HB5
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
131
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,34*
4 Tage
106
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,38*
€ 3,22*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,22*
Lager 102
48
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,38*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,758*
€ 3,418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.