Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-545607-BP Herst.-Nr.: 181-47091 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | DELTA Tragschienen
Diese Tragschiene aus kaltgewalztem Stahlband überzeugt durch ihre hohe Maßhaltigkeit und entspricht allen gängigen DIN-Normen. Das komplette Programm ermöglicht jede Art der Befestigung. Die Tragschienen gibt es mit und ohne Bodenlochung. Anwendungen: Ankerschienen werden zur Montage von Schaltästen genutzt. Ein weiteres Haupteinsatzgebiet ist die Aufnahme der in den Schaltschrank verlegten Kabel- und Leitungen (Steuerkabel, Stromzuführung, etc.). Die Hutschienen dienen der Befestigung von Schaltgeräten, Steuerung, Relais, etc. im Schaltschrank.
Technische Daten: Ausführung: gelocht · Farbe: Verzinkt · Gewicht: 0.67 kg/m · Inhalt: 1 St. · Länge: 2 m · Material: Stahl · RoHS-konform: Ja · Typ: DELTA-3A/BV · Weitere technische Daten: Bandverzinkt Metall (BV) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, 181-47091, DELTA-3A/BV, DELTA-3A, Delta Tragschienen 3A/BV, Bandverzinkt 20 M, Hutschienen, Tragschienen |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 5,95* | ab € 3,89* | € 4,44* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 40 |  | € 5,90* | – | € 4,92* |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 6,90* | – | € 6,27* |  |  |  | | 30 Tage |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 6,22* | € 7,28* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 9,98* | € 12,18* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|