Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABELBINDER SOFTFIX XS 16 ST 5 KG


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-545458-BP
Hersteller:  Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:  SOFTFIX(R) XS 180X7,0
EAN:  4031026231471
Artikeltext: Kabelbinder lösbar Elastisch und vielseitig einsetzbar Herausragendes Merkmal der SOFTFIX®-Family ist das Material: Weiches, reißfestes thermoplastisches Polyurethan. Dieses UV- und (im europäischen Raum) witterungsbeständige Material ermöglicht eine besonders schonende Bündelung. Außerdem lässt sich beim Bündeln per Hand leicht eine Dehnspannung aufbauen, die für einen festen Sitz sorgt. Durch das Anheben der Zunge oder Runterdrücken des Verschlusskopfes lässt sich das Band wieder lösen. Anwendungen: Alle Arten von Bündelungen, besonders für Lichtwellenleiter, im Außen- und Innenbereich sind Einsatzgebiete für diese Kabelbinder. Desweiteren bietet sich dieser Wiederöffnungsbinder für Garten- und Landschaftsbau sowei Musikveranstaltungen.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x W) 180 x 7 mm Betriebstemperaturbereich: -40 - +85 °C Bündel-Ø (max.): 45 mm Farbe: Schwarz Material: TPU Mindest-Haltekraft: 57 N Typ: SOFTFIX® XS Weitere technische Daten: Brandschutzeigenschaften: Entspricht UL94 HB. Lieferumfang: . 16 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > Kabel-Zubehör > Kabel-Befestigung
Weitere Suchbegriffe: KABELBINDER SOFTFIX XS 16 ST 5 KG
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 7,53*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG