Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KAFFEEPAD-DOSE 300 ST. KABELBINDER NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-545400-BP
Hersteller:  Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:  KBS-DOSE-NA
EAN:  4031026280028
Artikeltext: Kabelbinder-Set 300 Qualitäts-Kabelbinder, der T-Serie Kabelbinder raus - Kaffeepads rein Das neue, exklusive Kabelbindersortiment aus dem Hause HellermannTyton.

Technische Daten:

Farbe: Natur Material: Polyamid 6.6 Natur. Lieferumfang: 100 Stück 140 x 2,5 mm200 Stück 150 x 3,5 mm. Systemvoraussetzungen: 100 Stück 140 x 2,5 mm200 Stück 150 x 3,5 mm . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > Kabel-Zubehör > Kabel-Befestigung
Weitere Suchbegriffe: KAFFEEPAD-DOSE 300 ST. KABELBINDER NATUR
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 8,37*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG