Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband-Abroller ACK® COMFORT 6400 Rot, Blau Rollenbreite (max.): 50 mm Verstellbar, Mit Bremsv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544782-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06400-01-02
EAN/GTIN:
     4042448913869
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
tesa Klebeband-Abroller ACK® COMFORT 6400 Rot,Blau Rollenbreite (max.): 50 mm Verstellbar,Mit Bremsvorrichtung

tesa® Handabroller 6400

Verstellbare Rollenbremse
Mit Verletzungsschutz
Gummierter Griff

Der tesapack® Comfort Abroller ist ein robuster und professioneller Handabroller zur Verarbeitung von tesa® Klebebändern bis 50 mm Breite und einem max. Rollen-Ø von 170 mm. Manuell verstellbare Rollenbremse, Verdecktes Messer (Verletzungsschutz) sowie ein weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung zeichnen diesen Abroller aus.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Blau · Klebeband-Abroller-Besonderheiten: Verstellbar,Mit Bremsvorrichtung · Rollenbreite (max.): 50 mm · Rollenlänge (max.): 66 m

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Kleberolle.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Blau
Marke:
tesa
Farbe:
rot | blau
Klebeband-Abroller-Besonderheiten:
Verstellbar | Mit Bremsvorrichtung
Typ (Hersteller-Typ):
ACK® COMFORT 6400
Rollenlänge (max.):
66 m
Rollenbreite (max.):
50 mm
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Weitere Suchbegriffe: Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, tesa filamentabroller, handabroller, handabroller 66m, 4042448913869, tesa, 06400-01-02, ACK® COMFORT 6400, tesa klebeband
Angebote (56)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,60*
ab € 13,23*
€ 18,01*
5 Tage
429
€ 7,90*
ab € 12,70*
€ 18,77*
€ 4,80*
ab € 15,91*
€ 19,39*
€ 4,00*
ab € 15,67*
€ 19,39*
Lager 102
338
Frei Haus
ab € 18,71*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04195-00001-04
ab € 2,39*
Zubehör
tesa
04024-00235-04
ab € 1,49*
Zubehör
tesa
04120-00042-00
ab € 2,19*
Zubehör
tesa
04124-00096-00
ab € 3,10*
Zubehör
tesa
04124-00015-00
ab € 3,10*
Zubehör
tesa
57171-00000-03
ab € 2,18*
Zubehör
k.A.
ab € 2,91*
Zubehör
k.A.
ab € 2,91*
Zubehör
k.A.
ab € 2,92*
Zubehör
Monta
331
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 0,89*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,41*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,41*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,85*
Zubehör
Monta
315
ab € 1,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.