Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 57117 57117 Abdeckfolie tesa Easy Cover® Transparent (L x B) 17 m x 2.6 m 17 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544500-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57117
EAN/GTIN:
     4042448806581
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Handabroller Klebeband
Klebeabroller
Klebebandabroller
tesa Easy Cover® Premium Abdeckfolie

Transparent
(L x B) 17 m x 2.6 m


Das praktische "2 in 1 Produkt“ tesa Easy Cover® ist eine Kombination aus bewährter tesa® Maler-Krepp Qualität und Abdeckpapier. tesa Easy Cover® ermöglicht das großflächige Abdecken und randscharfe Abkleben in nur einem Arbeitsgang. Eine große Zeitersparnis beim Arbeiten! Schützt vor Farbspritzern. Randscharfes Abkleben von geraden Kanten und leichten Kurven. Im praktischen Abroller mit Abtrennmesser. Nachfüllbar. Einfach zuzuschneiden auf die erforderliche Größe. Easy Cover® Folie schmiegt sich dem Untergrund ideal an.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 17 m · Produkt-Art: Abdeckfolie · Produktabmessung, Breite: 2.6 m · Produktabmessung, Länge: 17 m · Serie (Klebebänder): tesa Easy Cover® · Typ (Hersteller-Typ): 57117

Lieferumfang:
1 Nachfüllrolle für Abroller XL

Weitere Informationen:
Inhalt:
17 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
17 m
Produktabmessung, Breite:
2.6 m
1c. Marke:
tesa
Farbe:
transparent
Serie (Klebebänder):
tesa Easy Cover®
Typ (Hersteller-Typ):
57117
Produkt-Art:
Abdeckfolie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 2,50*
ab € 10,18*
€ 11,35*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 12,11*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 11,59*
€ 13,96*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 15,18*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,93*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,00
pro Stück
1 Stück enthält 17 Meter (ab € 0,76059* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05286-00000-02
ab € 1,86*
Zubehör
tesa
05287-00000-02
ab € 2,85*
Zubehör
tesa
05288-00000-03
ab € 15,94*
Zubehör
tesa
56250-00000-00
ab € 3,70*
Zubehör
tesa
56251-00000-00
ab € 5,52*
Zubehör
tesa
56260-00000-00
ab € 2,39*
Zubehör
tesa
56261-00000-00
ab € 5,04*
Zubehör
tesa
56270
ab € 2,35*
Zubehör
tesa
56271-00000-00
ab € 5,16*
Zubehör
tesa
56731-00002-01
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.