Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HellermannTyton Durchführungstüllen HV1203 Schwarz (H x H2) mm 6.8 x 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544461-BP
Hersteller:
     Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:
     633-02030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführung
Kabeldurchführungstüllen
hellermann tyton kabeldurchführung
Durchführungstüllen

HellermannTyton Durchführungstüllen aus cadmiumfreiem Weich-PVC oder Polyethylen bieten eine große Auswahl an Formen und Größen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.

Technische Daten: Abmessungen: (H x H2) mm 6.8 x 2.0 · Außen-Durchmesser: 17.5 mm · Befestigungs-Loch-Ø: 12 mm · Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 10 mm · Material: PVC · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich: -30 - +60 °C · Typ: HV1203

Hinweis: Anwendungen: Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten HellermannTyton Durchführungstüllen hervorragenden mechanischen Schutz.
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, 633-02030, HV1203-PVC-BK-M1, HV1203, Durchführungstüllen HV1203, Schwarz PVC 1000 ST., Knickschutztülle, Schnurschutztülle
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 8,50*
€ 0,0528*
1000
pro Stück
€ 5,95*
€ 0,0557*
11 Tage
k.A.
4000
pro Stück
€ 5,90*
€ 0,0608*
1
pro Stück
€ 4,50*
€ 0,066*
Lager 102
k.A.
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,22*
€ 0,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
633-02020
ab € 0,0265*
Ähnlich
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
633-02040
ab € 0,0601*
Ähnlich
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
633-02050
ab € 0,0854*
Ähnlich
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
633-02060
ab € 0,0644*
Ähnlich
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
633-02070
ab € 0,0471*
Ähnlich
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
633-02080
ab € 0,0429*
Ähnlich
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
633-02090
ab € 0,053*
Ähnlich
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
633-02100
ab € 0,0689*
Ähnlich
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
633-02120
ab € 0,0335*
Ähnlich
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
633-02160
ab € 0,036*
Ähnlich
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
633-02180
ab € 0,0566*
Ähnlich
Produktabbildung
Hellermann Tyton
633-02010
ab € 0,0275*
Ähnlich
Produktabbildung
Hellermann Tyton
633-02150
ab € 0,0343*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG