Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 59179 59179 Abdeckfolie tesa Easy Cover® Transparent (L x B) 33 m x 1.4 m 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544441-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59179
EAN/GTIN:
     4042448806628
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Handabroller Klebeband
Klebeabroller
Klebebandabroller
tesa Easy Cover® Premium Abdeckfolie

Transparent
(L x B) 33 m x 1.4 m


Das praktische "2 in 1 Produkt“ tesa Easy Cover® ist eine Kombination aus bewährter tesa® Maler-Krepp Qualität und Abdeckpapier. tesa Easy Cover® ermöglicht das großflächige Abdecken und randscharfe Abkleben in nur einem Arbeitsgang. Eine große Zeitersparnis beim Arbeiten! Schützt vor Farbspritzern. Randscharfes Abkleben von geraden Kanten und leichten Kurven. Im praktischen Abroller mit Abtrennmesser. Nachfüllbar. Einfach zuzuschneiden auf die erforderliche Größe. Easy Cover® Folie schmiegt sich dem Untergrund ideal an.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 33 m · Produkt-Art: Abdeckfolie · Produktabmessung, Breite: 1.4 m · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): tesa Easy Cover® · Typ (Hersteller-Typ): 59179

Lieferumfang:
1 Abroller L inkl. Rolle

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
1.4 m
1c. Marke:
tesa
Farbe:
transparent
Serie (Klebebänder):
tesa Easy Cover®
Typ (Hersteller-Typ):
59179
Produkt-Art:
Abdeckfolie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,49*
ab € 10,13*
€ 10,79*
6
€ 2,50*
ab € 10,49*
€ 11,19*
1
€ 4,00*
ab € 10,66*
€ 12,34*
1
€ 4,40*
ab € 10,55*
€ 12,48*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 14,39*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 16,69
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,43607* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56767-00000
ab € 4,16*
Ähnlich
tesa
57011
ab € 3,62*
Ähnlich
tesa
57116
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.