Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HV1201-PVC-BK-N1 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 4 mm Plattenstärke (max.) 1.6 mm PVC Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544437-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
HellermannTyton HV1201-PVC-BK-N1 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 4 mm Plattenstärke (max.) 1.6 mm PVC Schwarz 1 St.

Durchführungstüllen

HellermannTyton Durchführungstüllen aus cadmiumfreiem Weich-PVC oder Polyethylen bieten eine große Auswahl an Formen und Größen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 4 mm · Material: PVC · Montageloch: 6.4 mm · Plattenstärke (max.): 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.6 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Anwendungen: Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten HellermannTyton Durchführungstüllen hervorragenden mechanischen Schutz.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.5 mm x 5.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.6 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Nein
Material:
PVC
Montageloch:
6.4 mm
Herst.-Teilenr.:
633-02010
Typ (Hersteller-Typ):
HV1201-PVC-BK-N1
Klemm-Ø (max.):
4 mm
Plattenstärke (max.):
1.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03156*
€ 0,04236*
22 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03174*
€ 0,04244*
19 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0333*
€ 0,0447*
17 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0338*
€ 0,0451*
Lager 102
10286
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0899*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0899*
€ 0,107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,087*
€ 0,104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,0929
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
633-02090
ab € 0,0356*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02120
ab € 0,03896*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02150
ab € 0,0367*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02070
ab € 0,0519*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02180
ab € 0,06861*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02080
ab € 0,0477*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02160
ab € 0,0436*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02100
ab € 0,0762*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02060
ab € 0,07871*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02030
ab € 0,0629*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02050
ab € 0,0979*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02040
ab € 0,06972*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02020
ab € 0,03206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.