Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 57115 57115 Abdeckfolie tesa Easy Cover® Transparent (L x B) 33 m x 550 mm 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544421-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57115
EAN/GTIN:
     4042448806567
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckpapier
Abdeckband
Abklebeband
tesa Easy Cover® Premium Abdeckfolie

Transparent
(L x B) 33 m x 550 mm


Das praktische "2 in 1 Produkt“ tesa Easy Cover® ist eine Kombination aus bewährter tesa® Maler-Krepp Qualität und Abdeckpapier. tesa Easy Cover® ermöglicht das großflächige Abdecken und randscharfe Abkleben in nur einem Arbeitsgang. Eine große Zeitersparnis beim Arbeiten! Schützt vor Farbspritzern. Randscharfes Abkleben von geraden Kanten und leichten Kurven. Im praktischen Abroller mit Abtrennmesser. Nachfüllbar. Einfach zuzuschneiden auf die erforderliche Größe. Easy Cover® Folie schmiegt sich dem Untergrund ideal an.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 33 m · Produkt-Art: Abdeckfolie · Produktabmessung, Breite: 550 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): tesa Easy Cover® · Typ (Hersteller-Typ): 57115

Lieferumfang:
1 Nachfüllrolle für Abroller M

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
550 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
transparent
Serie (Klebebänder):
tesa Easy Cover®
Typ (Hersteller-Typ):
57115
Produkt-Art:
Abdeckfolie
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerkrepp, abdeckband tesa, abdeckband 55cm, 4042448806567, tesa, 57115
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,93*
€ 6,72*
6
pro Stück
€ 4,70*
ab € 6,08*
€ 6,89*
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 7,39*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 7,51*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,17*
€ 12,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,64
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,27788* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56769-00000
ab € 10,45*
Sonstiges
tesa
57117-00000
ab € 10,20*
Sonstiges
tesa
59177-00003
ab € 6,34*
Sonstiges
tesa
57116
ab € 8,92*
Sonstiges
tesa
59179
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.