Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 57011 57011 Abdeckpapier tesa Easy Cover® Braun (L x B) 25 m x 180 mm 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544391-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57011
EAN/GTIN:
     4042448806550
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
tesa Easy Cover® Premium Papier

Braun
(L x B) 25 m x 180 mm


Das praktische "2 in 1 Produkt“ tesa Easy Cover® ist eine Kombination aus bewährter tesa® Maler-Krepp Qualität und Abdeckpapier. Ermöglicht großflächiges Abdecken. Eine große Zeitersparnis beim Arbeiten! Schützt vor Farbspritzern. Randscharfes Abkleben von geraden Kanten und leichten Kurven. Im praktischen Abroller mit Abtrennmesser. Nachfüllbar. Einfach zuzuschneiden auf die erforderliche Größe. Das glatte Kraftpapier vermeidet Farbdurchschläge.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Inhalt: 25 m · Produkt-Art: Abdeckpapier · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Serie (Klebebänder): tesa Easy Cover® · Typ (Hersteller-Typ): 57011

Lieferumfang:
1 Nachfüllrolle für Abroller S

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
180 mm
1c. Marke:
tesa
Serie (Klebebänder):
tesa Easy Cover®
Typ (Hersteller-Typ):
57011
Produkt-Art:
Abdeckpapier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,70*
ab € 3,61*
€ 4,13*
1
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 4,67*
1
€ 4,40*
ab € 3,69*
€ 4,68*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 5,75*
1
€ 3,50*
ab € 7,27*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,27
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1816* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56767-00000
ab € 4,25*
Ähnlich
tesa
57116
ab € 8,93*
Ähnlich
tesa
59179
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.