Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 56251 56251 Kreppband tesa® Blau (L x B) 25 m x 38 mm 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544285-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56251
EAN/GTIN:
     4042448149978
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa® Maler-Krepp Precision Outdoor

Blau
(L x B) 25 m x 38 mm
UV-Beständig,Rückstandsfrei entfernbar,Hohe Reißfestigkeit,Für Außenanwendung geeignet

Das extra dünne und reißfeste Abdeckband für extrem flache und präzise Farbkanten im Außenbereich. Extrem UV- und wetterbeständig. Rückstandsfrei entfernbar bis zu 8 Wochen. Für alle Farbtypen geeignet.

Technische Daten:
Farbe: Blau · Inhalt: 25 m · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Rückstandsfrei entfernbar,Hohe Reißfestigkeit,Für Außenanwendung geeignet · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Serie (Klebebänder): tesa® · Typ (Hersteller-Typ): 56251

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
38 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Rückstandsfrei entfernbar | Hohe Reißfestigkeit | Für Außenanwendung geeignet
Farbe:
blau
Serie (Klebebänder):
tesa®
Typ (Hersteller-Typ):
56251
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 7,87*
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 7,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,80
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2344* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56220-00000-00
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.