Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 56271 56271 Kreppband tesa® Gelb (L x B) 25 m x 38 mm 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544250-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56271
EAN/GTIN:
     4042448150097
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa® Maler-Krepp Precision Indoor

Gelb
(L x B) 25 m x 38 mm
Für Innenanwendung geeignet,Rückstandsfrei entfernbar,Hohe Reißfestigkeit

Das extra dünne und reißfeste Abdeckband für extrem flache und präzise Farbkanten im Innenbereich. Speziell für Malerarbeiten im Innenbereich. Rückstandsfrei entfernbar bis zu 5 Monaten. Klebt sicher auf glatten Oberflächen. Für alle Farbtypen geeignet.

Technische Daten:
Farbe: Gelb · Inhalt: 25 m · Klebeband-Besonderheiten: Für Innenanwendung geeignet,Rückstandsfrei entfernbar,Hohe Reißfestigkeit · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Serie (Klebebänder): tesa® · Typ (Hersteller-Typ): 56271

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
38 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Für Innenanwendung geeignet | Rückstandsfrei entfernbar | Hohe Reißfestigkeit
Farbe:
gelb
Serie (Klebebänder):
tesa®
Typ (Hersteller-Typ):
56271
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 6,83*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 6,84*
8
€ 4,90*
ab € 6,60*
€ 7,49*
8
€ 4,80*
ab € 7,61*
€ 8,28*
8
€ 3,95*
ab € 9,27*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,79
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1996* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56220-00000-00
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.