Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 56270 56270 Kreppband tesa® Gelb (L x B) 25 m x 25 mm 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544235-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56270
EAN/GTIN:
     4042448150059
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa® Maler-Krepp Precision Indoor

Gelb
(L x B) 25 m x 25 mm
Für Innenanwendung geeignet,Rückstandsfrei entfernbar,Hohe Reißfestigkeit

Das extra dünne und reißfeste Abdeckband für extrem flache und präzise Farbkanten im Innenbereich. Speziell für Malerarbeiten im Innenbereich. Rückstandsfrei entfernbar bis zu 5 Monaten. Klebt sicher auf glatten Oberflächen. Für alle Farbtypen geeignet.

Technische Daten:
Farbe: Gelb · Inhalt: 25 m · Klebeband-Besonderheiten: Für Innenanwendung geeignet,Rückstandsfrei entfernbar,Hohe Reißfestigkeit · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Serie (Klebebänder): tesa® · Typ (Hersteller-Typ): 56270

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Für Innenanwendung geeignet | Rückstandsfrei entfernbar | Hohe Reißfestigkeit
Farbe:
gelb
Serie (Klebebänder):
tesa®
Typ (Hersteller-Typ):
56270
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,36*
€ 2,76*
12
pro Stück
€ 4,70*
ab € 2,63*
€ 3,01*
1
pro Stück
€ 4,40*
ab € 2,53*
€ 3,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 3,53*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 4,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,61
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1588* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05281-00012-05
ab € 2,67*
Zubehör
tesa
05286-00000-02
ab € 1,87*
Zubehör
tesa
05287-00000-02
ab € 2,92*
Zubehör
tesa
05288-00000-03
ab € 15,86*
Zubehör
tesa
55446
ab € 5,15*
Zubehör
tesa
56250-00000-00
ab € 3,67*
Zubehör
tesa
56251-00000-00
ab € 5,47*
Zubehör
tesa
56260-00000-00
ab € 2,39*
Zubehör
tesa
56261-00000-00
ab € 5,00*
Zubehör
tesa
56271-00000-00
ab € 5,24*
Zubehör
tesa
56461-00000
ab € 3,72*
Zubehör
tesa
56731-00002-01
ab € 4,19*
Zubehör
tesa
57117-00000
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.