Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 56261 56261 Kreppband tesa® Rosa (L x B) 25 m x 38 mm 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544220-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56261
EAN/GTIN:
     4042448150035
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa® Maler-Krepp Precision Sensitive

Rosa
(L x B) 25 m x 38 mm
Hohe Reißfestigkeit,Rückstandsfrei entfernbar

Das extra dünne und reißfeste Abdeckband für extrem flache und präzise Farbkanten auf empfindlichen Untergründen. Speziell zum Abkleben von empfindlichen Oberflächen wie z. B. Papiertapete oder feinem Putz. Rückstandsfrei entfernbar bis zu 7 Tagen. Für alle Farbtypen geeignet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rosa · Inhalt: 25 m · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Reißfestigkeit,Rückstandsfrei entfernbar · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Serie (Klebebänder): tesa® · Typ (Hersteller-Typ): 56261

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Herstellerfarbe:
Rosa
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
38 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit | Rückstandsfrei entfernbar
Farbe:
pink
Serie (Klebebänder):
tesa®
Typ (Hersteller-Typ):
56261
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,79*
€ 8,67*
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 8,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 7,88
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2716* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.