Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 55744 55744 Montageband tesa® POWERBOND Transparent (L x B) 5 m x 19 mm 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544111-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55744
EAN/GTIN:
     4042448843180
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® POWERBOND® Montageband transparent

Transparent
(L x B) 5 m x 19 mm
UV-Beständig

Stark klebendes, doppelseitiges tesa® Montageband. Geeignet für eine große Anzahl von Anwendungen. Ideal zum Befestigen von Gegenständen im Innenbereich.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 5 m · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Montageband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Serie (Klebebänder): tesa® POWERBOND · Trägermaterial: Papier · Typ (Hersteller-Typ): 55744

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® POWERBOND
Typ (Hersteller-Typ):
55744
Trägermaterial:
Papier
Produkt-Art:
Montageband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,16*
€ 14,77*
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 14,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 12,95
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,232* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.