Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 05418-01 05418-01 Dichtband tesaMOLL® Schwarz (L x B) 950 mm x 25 mm 0.95 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544057-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05418-01
EAN/GTIN:
     4042448827449
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Bodentürdichtung
tesamoll® Türdichtung

Schwarz
(L x B) 950 mm x 25 mm


Die einfache Methode Türen schnell und sauber abzudichten. Für glatte Parkett-, Laminat- oder Fliesenböden. Einfach unter das Türblatt zu schieben. Für Spaltenbreiten bis 22 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 0.95 m · Produkt-Art: Dichtband · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 950 mm · Serie (Klebebänder): tesaMOLL® · Typ (Hersteller-Typ): 05418-01

Weitere Informationen:
Inhalt:
0.95 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
950 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
1c. Marke:
tesa
Farbe:
schwarz
Serie (Klebebänder):
tesaMOLL®
Typ (Hersteller-Typ):
05418-01
Produkt-Art:
Dichtband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,75*
ab € 6,62*
€ 7,45*
1
€ 4,40*
ab € 7,48*
€ 8,92*
1
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 9,54*
1
€ 4,70*
ab € 8,22*
€ 9,77*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,52*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.