Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 05432-00 05432-00 Isolierfolie tesamoll® thermo Cover Transparent (L x B) 4 m x 1.5 m 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-544044-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05432-00
EAN/GTIN:
     4042448043986
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
tesa fensterdichtungen
tesamoll® Thermo Cover

Transparent
(L x B) 4 m x 1.5 m


Isolierfolie für alte oder einfach verglaste Fenster. Bildet ein wärmedämmendes Luftpolster und bietet eine Isolierung ähnlich einer zusätzlichen Glasscheibe. Stoppt Kälte, spart Energie, reduziert deutlich Kondenswasserbildung an der Scheibe.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 4 m · Produkt-Art: Isolierfolie · Produktabmessung, Breite: 1.5 m · Produktabmessung, Länge: 4 m · Serie (Klebebänder): tesamoll® thermo Cover · Typ (Hersteller-Typ): 05432-00

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
4 m
Produktabmessung, Breite:
1.5 m
1c. Marke:
tesa
Farbe:
transparent
Serie (Klebebänder):
tesamoll® thermo Cover
Typ (Hersteller-Typ):
05432-00
Produkt-Art:
Isolierfolie
Weitere Suchbegriffe: 4042448043986, tesa, 05432-00, Kompriband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,00*
ab € 2,595*
€ 4,8375*
4
€ 4,75*
ab € 8,63*
€ 10,04*
1
€ 4,40*
ab € 9,11*
€ 10,80*
1
€ 4,70*
ab € 10,04*
€ 11,92*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 13,94*
€ 19,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05430-00000-00
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.