Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 57330 57330 tesafilm tesafilm® Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-543986-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57330
EAN/GTIN:
     4042448040039
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm® kristall-klar Klebeband

Transparent
(L x B) 33 m x 19 mm
Hohe Reißfestigkeit,Alterungsbeständig,Lösungsmittelfrei,Transparent

Der hochwertige tesafilm kristall-klar mit herausragender Transparenz eignet sich ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken. Kristall-klar, höchste Transparenz. Unsichtbar auf fast allen Untergründen. Stark klebend. Handeinreißbar, kein Ausreißen.Geräuschloses Abrollen. Alterungsbeständig. PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse. Für alle tesafilm Abroller geeignet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 33 m · Klebeband-Besonderheiten: Hohe Reißfestigkeit,Alterungsbeständig,Lösungsmittelfrei,Transparent · Produkt-Art: tesafilm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Serie (Klebebänder): tesafilm® · Trägermaterial: Polypropylenfolie · Typ (Hersteller-Typ): 57330

Lieferumfang:
1 Rolle

Weitere Informationen:
Inhalt:
33 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit | Alterungsbeständig | Lösungsmittelfrei | Transparent
Farbe:
transparent
Serie (Klebebänder):
tesafilm®
Typ (Hersteller-Typ):
57330
Trägermaterial:
Polypropylenfolie
Produkt-Art:
tesafilm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 3,52*
€ 4,28*
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 4,52*
€ 6,95*
ab € 4,13*
€ 4,78*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 5,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,67
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,14819* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
C60-ST
ab € 5,25*
Zubehör
tesa
57944-00000-01
ab € 1,63*
Zubehör
tesa
57446-00001
ab € 1,67*
Zubehör
Heckmann
590.971
ab € 0,31*
Zubehör
tesa
57444-00001
ab € 1,77*
Zubehör
tesa
57421-00000
ab € 16,40*
Zubehör
tesa
57421-00002
ab € 16,38*
Zubehör
tesa
57421-00001
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.