Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 57912 57912 Doppelseitiges Klebeband tesafilm® Transparent (L x B) 7.5 m x 12 mm 7.5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-543892-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57912
EAN/GTIN:
     4042448899743
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafilm® doppelseitiges Klebeband

Transparent
(L x B) 7.5 m x 12 mm
Leicht abrollbar

tesafilm® doppelseitig hält verlässlich und diskret alle doppelseitigen Papier- und Kartonverklebungen. Es zeichnet sich aus durch seine starke Klebkraft, ist alterungsbeständig und leicht abrollbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 7.5 m · Klebeband-Besonderheiten: Leicht abrollbar · Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 7.5 m · Serie (Klebebänder): tesafilm® · Trägermaterial: Polypropylen (PP) · Typ (Hersteller-Typ): 57912

Lieferumfang:
1 Rolle im Einwegabroller

Weitere Informationen:
Inhalt:
7.5 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
7.5 m
Produktabmessung, Breite:
12 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Leicht abrollbar
Serie (Klebebänder):
tesafilm®
Typ (Hersteller-Typ):
57912
Trägermaterial:
Polypropylen (PP)
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 1,97*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,82*
€ 2,11*
Lager 102
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 2,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,43*
€ 2,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,12*
€ 2,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,90*
€ 2,20
pro Packung
1 Packung enthält 7 Meter (ab € 0,27143* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
59408-00000-00
ab € 1,80*
Ähnlich
tesa
51570-00002-00
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.