Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 57911 57911 Doppelseitiges Klebeband tesafilm® Transparent (L x B) 7.5 m x 12 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-543877-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57911
EAN/GTIN:
     4042448899736
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafilm® doppelseitiges Klebeband

Transparent
(L x B) 7.5 m x 12 mm
Leicht abrollbar

tesafilm® doppelseitig hält verlässlich und diskret alle doppelseitigen Papier- und Kartonverklebungen. Es zeichnet sich aus durch seine starke Klebkraft, ist alterungsbeständig und leicht abrollbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 2 St. · Klebeband-Besonderheiten: Leicht abrollbar · Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 7.5 m · Serie (Klebebänder): tesafilm® · Trägermaterial: Polypropylen (PP) · Typ (Hersteller-Typ): 57911

Lieferumfang:
2 Rollen

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
7.5 m
Produktabmessung, Breite:
12 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Leicht abrollbar
Farbe:
transparent
Serie (Klebebänder):
tesafilm®
Typ (Hersteller-Typ):
57911
Trägermaterial:
Polypropylen (PP)
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,93*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 3,94*
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 4,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,94*
€ 4,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,40*
€ 3,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,29*
€ 3,82
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010-00
ab € 8,52*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.