Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HELAGRIP SORTIMENTBOX 1-3 MH61-3Kit


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-543032-BP
Hersteller:  Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:  MH61-3Kit
EAN:  2050000398186
Suchbegriffe:
Sortimentkasten
Artikeltext: Helagrip Sortimentbox 1 - 3 mm Je 250 Stück der 18 gängisten Kennzeichnungssymbole Die Helagrip Kennzeichnungstüllen eignen sich zum sicheren Kennzeichnen von Leitungen und Einzeladern. Sie lassen sich leicht auf die Adern schieben. Die Federkraft des Profils sorgt für einen festen Sitz. Durch die Schnittnase an der rechten Seite lassen sich Zeichen-Kombinationen gut und verdrehsicher aneinanderreihen.

Technische Daten:

Außen-Durchmesser (max.): 3 mm Außen-Durchmesser (min.): 1 mm Betriebstemperaturbereich: -65 - +105 °C, kurzfristig bis +135 °C Material: PVC Zulassung: BS-2782-540B BS-6746C UL 224 IEC 757. Lieferumfang: 0-9 im internationalen Widerstandsfarbcode L, N, R, S, T, Erdungssymbol, +, - in weiß. 1 Set Systemvoraussetzungen: 0-9 im internationalen Widerstandsfarbcode L, N, R, S, T, Erdungssymbol, +, - in weiß . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > Kabel-Zubehör > Kabel-Beschriftung
Weitere Suchbegriffe: HELAGRIP SORTIMENTBOX 1-3 MH61-3Kit
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 84,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,00*
€ 99,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,59*
€ 89,95
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG